Referencias
Optibelt:2517-45
Rubix:798493150000
fabricante:1517750
EAN:4014486252880


Resumen técnico
| Casquillo cónico | 2517 |
|---|---|
| Material | en-gjl-200 (grey cast iron) - din en 1561 |
Detalles de producto : 2517/45
Bujes cónicos
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1141 g |
|---|---|
| Casquillo cónico | 2517 |
| Material | en-gjl-200 (grey cast iron) - din en 1561 |
| Anchura de ranura | 14 mm |
| Ajuste de par | 50 N.m |
| Longitud de casquillo | 44.5 mm |
| Diámetro de orificio de perforación (pulgadas) | 1/2 '' |
| Diámetro de escariado | 45 mm |
| Peso | 1060 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días