Referencias
Optibelt:SPZ 1387
Rubix:798356418000
fabricante:1649003
EAN:4014486080612





Resumen técnico
| Perfil | spz |
|---|---|
| Anchura superior | 9.7 mm |
| Longitud indicativa | 1387 mm |
Detalles de producto : SPZ 1387
La correa de cuña OPTIBELT SK envuelta se ha desarrollado pensando en la ingeniería mecánica. Transmite sustancialmente más potencia que la correa trapezoidal clásica con anchura superior comparable, por ejemplo, la sección SPB y la sección B/17. La correa de cuña envuelta tiene los famosos atributos OPTIBELT S=C PLUS con una eficiencia de aprox. el 97 % y es adecuada para su uso en conjuntos sin medición adicional.
Cualidades
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 24x152x152 mm |
|---|---|
| Peso neto | 103 g |
| Perfil | spz |
| Anchura superior | 9.7 mm |
| Longitud indicativa | 1387 mm |
| Longitud interior | 1349 mm |
| Longitud exterior | 1400 mm |
| Grosor | 8 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,84 € Sin IVA
/ unidad
14,33 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días