SPA 3282

optibelt SK SPA

Ver información técnica
Referencias
Optibelt:SPA 3282
Rubix:798356239000
fabricante:SPA 32827700
EAN:4014486078312
brand logo
Resumen técnico
Perfilspa
Anchura superior12.7 mm
Longitud indicativa3282 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : SPA 3282


La correa de cuña OPTIBELT SK envuelta se ha desarrollado pensando en la ingeniería mecánica. Transmite sustancialmente más potencia que la correa trapezoidal clásica con anchura superior comparable, por ejemplo, la sección SPB y la sección B/17. La correa de cuña envuelta tiene los famosos atributos OPTIBELT S=C PLUS con una eficiencia de aprox. el 97 % y es adecuada para su uso en conjuntos sin medición adicional.

Cualidades

  • Wrapped wedge belts according to DIN/ISO/BS
  • Superior price-performance ratio
  • Excellent running properties
  • Low maintenance costs
  • Considerable energy-saving
  • For use in sets without further measurement
  • High efficiency
  • Información técnica


    Atributos
    Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)58x377x377 mm
    Peso neto404 g
    Perfilspa
    Anchura superior12.7 mm
    Longitud indicativa3282 mm
    Longitud interior3237 mm
    Longitud exterior3300 mm
    Grosor10 mm
    Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
    • Entregado normalmente en ( 2 ) días