8V 1400

SuperHC 8V

Ver información técnica
Referencias
Gates:8V1400 SUPERHC
Rubix:798294014000
fabricante:933631400
EAN:5414465803208
brand logo
Resumen técnico
Perfil8v
Anchura superior25 mm
Longitud indicativa3555 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 8V 1400


Correa trapezoidal envuelta de perfil estrecho. La envoltura Flex-Weave® resistente al aceite y al calor protege el núcleo de la correa contra las condiciones más extremas. Las cuerdas de tracción vulcanizadas 'flex-bonded' ofrecen una resistencia superior a las fuerzas de flexión y tracción, a la fatiga y a las cargas de choque. Más potencia en el mismo espacio o la misma potencia y un ahorro de espacio de hasta el 50%.

Cualidades

- Resistente al aceite y al calor.
- Conductor estático (ISO 1813).
- Conforme a las normas ATEX.
- Sistema de sintonización UNISET.

Información técnica


Atributos
Perfil8v
Anchura superior25 mm
Longitud indicativa3555 mm
Longitud interior3426 mm
Longitud exterior551.18 mm
Grosor23 mm
Revestidosi
Seriesuper hc powerband
Forma de dientessmooth
Materialpolychloroprene (neoprene)
Min. Temperatura de funcionamiento-30 °C
Max. Temperatura de funcionamiento60 °C
Diámetro mínimo de polea404.1 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
143,48 Sin IVA
/ unidad
173,61 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días