Referencias
Ref. sustituida:857617
Mecaline:SPA1180E - 889297
Rubix:799054846000
fabricante:889297
EAN:3660338418501


Resumen técnico
| Perfil | spa |
|---|---|
| Anchura superior | 13 mm |
| Longitud indicativa | 1180 mm |
Documentos
Detalles de producto : SPA 1180
Todos los cinturones Mecaline se fabrican según los más altos estándares de la industria y cumplen con las especificaciones ISO, DIN y BS y Anti Estático según la norma ISO 1813.
Wrapped Belt
Cualidades
Temperatura de trabajo -40 a +70°C
Aplicaciones
Aplicaciones de transmisión de potencia a través de correa y polea
Información técnica
Atributos
| Perfil | spa |
|---|---|
| Anchura superior | 13 mm |
| Longitud indicativa | 1180 mm |
| Longitud interior | 1135 mm |
| Longitud exterior | 1198 mm |
| Grosor | 10 mm |
| Material | sbr |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,32 € Sin IVA
/ unidad
17,33 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días