Referencias
Optibelt:SPA 1807
Rubix:798356184000
fabricante:1715538
EAN:4014486077377





Resumen técnico
| Perfil | spa |
|---|---|
| Anchura superior | 12.7 mm |
| Longitud indicativa | 1807 mm |
Detalles de producto : SPA 1807
La correa de cuña OPTIBELT SK envuelta se ha desarrollado pensando en la ingeniería mecánica. Transmite sustancialmente más potencia que la correa trapezoidal clásica con anchura superior comparable, por ejemplo, la sección SPB y la sección B/17. La correa de cuña envuelta tiene los famosos atributos OPTIBELT S=C PLUS con una eficiencia de aprox. el 97 % y es adecuada para su uso en conjuntos sin medición adicional.
Cualidades
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 32x207x207 mm |
|---|---|
| Peso neto | 222 g |
| Perfil | spa |
| Anchura superior | 12.7 mm |
| Longitud indicativa | 1807 mm |
| Longitud interior | 1762 mm |
| Longitud exterior | 1825 mm |
| Grosor | 10 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
22,28 € Sin IVA
/ unidad
26,96 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días