Referencias
Gates:SPC2360 DELTA NARROW
Rubix:798349198000
fabricante:962762360
EAN:5414465319259


Resumen técnico
| Perfil | spc |
|---|---|
| Anchura superior | 22 mm |
| Longitud indicativa | 2360 mm |
Detalles de producto : SPC 2360LW DELTA NARROW
La opción perfecta para todas las transmisiones estándar de la industria. Diseñada generalmente con un nervio estrecho o profundo. La correa Flex - Weave® resistente al aceite proporciona agarre y protege contra el desgaste - Las resistentes cuerdas de tracción de poliéster proporcionan resistencia contra la flexión, las fuerzas, la fatiga y los impactos.
Información técnica
Atributos
| Perfil | spc |
|---|---|
| Anchura superior | 22 mm |
| Longitud indicativa | 2360 mm |
| Longitud interior | 2277 mm |
| Longitud exterior | 2390 mm |
| Grosor | 18 mm |
| Material | sbr |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
52,18 € Sin IVA
/ unidad
63,14 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días