Referencias
Optibelt:SPC 3750
Rubix:798319575000
fabricante:1748876
EAN:4014486079555





Resumen técnico
| Perfil | spc |
|---|---|
| Anchura superior | 22 mm |
| Longitud indicativa | 3750 mm |
Detalles de producto : SPC 3750
La correa de cuña OPTIBELT SK envuelta se ha desarrollado pensando en la ingeniería mecánica. Transmite sustancialmente más potencia que la correa trapezoidal clásica con anchura superior comparable, por ejemplo, la sección SPB y la sección B/17. La correa de cuña envuelta tiene los famosos atributos OPTIBELT S=C PLUS con una eficiencia de aprox. el 97 % y es adecuada para su uso en conjuntos sin medición adicional.
Cualidades
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 64x350x350 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1414 g |
| Perfil | spc |
| Anchura superior | 22 mm |
| Longitud indicativa | 3750 mm |
| Longitud interior | 3667 mm |
| Longitud exterior | 3780 mm |
| Grosor | 18 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
93,76 € Sin IVA
/ unidad
113,45 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días