SPA 2057LW DELTA NARROW

Delta Estrecha

Ver información técnica
Referencias
Gates:SPA2057 DELTA NARROW
Rubix:798349086000
fabricante:962562057
EAN:5414465317552
brand logo
Resumen técnico
Perfilspa
Anchura superior12.7 mm
Longitud indicativa2057 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : SPA 2057LW DELTA NARROW


La opción perfecta para todas las transmisiones estándar de la industria. Diseñada generalmente con un nervio estrecho o profundo. La correa Flex - Weave® resistente al aceite proporciona agarre y protege contra el desgaste - Las resistentes cuerdas de tracción de poliéster proporcionan resistencia contra la flexión, las fuerzas, la fatiga y los impactos.

Información técnica


Atributos
Perfilspa
Anchura superior12.7 mm
Longitud indicativa2057 mm
Longitud interior2012 mm
Longitud exterior2075 mm
Grosor10 mm
Revestidono
Seriedelta narrow
Forma de dientessmooth inside
Materialsbr
Min. Temperatura de funcionamiento-30 °C
Max. Temperatura de funcionamiento70 °C
Diámetro mínimo de polea90 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
20,05 Sin IVA
/ unidad
24,26 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h