Referencias
Optibelt:SPZ 1662
Rubix:798356439000
fabricante:1640862
EAN:4014486080896





Resumen técnico
| Perfil | spz |
|---|---|
| Anchura superior | 9.7 mm |
| Longitud indicativa | 1662 mm |
Detalles de producto : SPZ 1662
La correa de cuña OPTIBELT SK envuelta se ha desarrollado pensando en la ingeniería mecánica. Transmite sustancialmente más potencia que la correa trapezoidal clásica con anchura superior comparable, por ejemplo, la sección SPB y la sección B/17. La correa de cuña envuelta tiene los famosos atributos OPTIBELT S=C PLUS con una eficiencia de aprox. el 97 % y es adecuada para su uso en conjuntos sin medición adicional.
Cualidades
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 28x182x182 mm |
|---|---|
| Peso neto | 123 g |
| Perfil | spz |
| Anchura superior | 9.7 mm |
| Longitud indicativa | 1662 mm |
| Longitud interior | 1624 mm |
| Longitud exterior | 1675 mm |
| Grosor | 8 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,86 € Sin IVA
/ unidad
17,98 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días