SPA 2300

optibelt SK SPA

Ver información técnica

Referencias

Optibelt:SPA 2300
Rubix:798051617000
fabricante:1528339
EAN:4014486077773
brand logo

Resumen técnico

Perfilspa
Anchura superior12.7 mm
Longitud indicativa2300 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : SPA 2300


La correa de cuña OPTIBELT SK envuelta se ha desarrollado pensando en la ingeniería mecánica. Transmite sustancialmente más potencia que la correa trapezoidal clásica con anchura superior comparable, por ejemplo, la sección SPB y la sección B/17. La correa de cuña envuelta tiene los famosos atributos OPTIBELT S=C PLUS con una eficiencia de aprox. el 97 % y es adecuada para su uso en conjuntos sin medición adicional.

Cualidades

  • Wrapped wedge belts according to DIN/ISO/BS
  • Superior price-performance ratio
  • Excellent running properties
  • Low maintenance costs
  • Considerable energy-saving
  • For use in sets without further measurement
  • High efficiency
  • Información técnica


    Atributos
    Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)40x264x264 mm
    Peso neto283 g
    Perfilspa
    Anchura superior12.7 mm
    Longitud indicativa2300 mm
    Longitud interior2255 mm
    Longitud exterior2318 mm
    Grosor10 mm
    26,45 € Sin IVA
    / unidad
    32,00 € IVA incluido
    • Entregado normalmente en ( 2 ) días