SPA 2307LW DELTA NARROW

Delta Estrecha

Ver información técnica

Referencias

Gates:SPA2307 DELTA NARROW
Rubix:798349097000
fabricante:962562307
EAN:5414465317682
brand logo

Resumen técnico

Perfilspa
Anchura superior12.7 mm
Longitud indicativa2307 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : SPA 2307LW DELTA NARROW


La opción perfecta para todas las transmisiones estándar de la industria. Diseñada generalmente con un nervio estrecho o profundo. La correa Flex - Weave® resistente al aceite proporciona agarre y protege contra el desgaste - Las resistentes cuerdas de tracción de poliéster proporcionan resistencia contra la flexión, las fuerzas, la fatiga y los impactos.

Información técnica


Atributos
Perfilspa
Anchura superior12.7 mm
Longitud indicativa2307 mm
Longitud interior2262 mm
Longitud exterior2325 mm
Grosor10 mm
Revestidosi
Seriedelta narrow
Forma de dientessmooth (wrapped)
Materialsbr
Min. Temperatura de funcionamiento-30 °C
Max. Temperatura de funcionamiento70 °C
Diámetro mínimo de polea90 mm
22,02 € Sin IVA
/ unidad
26,64 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días