SPB 3800/5V1500 LW SUPER HC

Correa Trapezoidal Super HC

Ver información técnica

Referencias

Gates:SPB3800/5V1500 SUPERHC
Rubix:798374821000
fabricante:933903800
EAN:5412571080766
brand logo

Resumen técnico

Perfilspb
Anchura superior16.3 mm
Longitud indicativa3800 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : SPB 3800/5V1500 LW SUPER HC


Correa trapezoidal envuelta de perfil estrecho. La envoltura Flex-Weave® resistente al aceite y al calor protege el núcleo de la correa contra las condiciones más extremas. Las cuerdas de tracción vulcanizadas 'flex-bonded' ofrecen una resistencia superior a las fuerzas de flexión y tracción, a la fatiga y a las cargas de choque. Más potencia en el mismo espacio o la misma potencia y un ahorro de espacio de hasta el 50%.
La correa trapezoidal Super HC® de Gates® combina la resistencia de una correa con forro con la economia de una correa trapezoidal estrecha. Transmite más potencia por espacio y permite un diseño de transmisión más compacto que las correas trapezoidales de sección clásica. En resumen, ofrece más potencia y reduce considerablemente el espacio necesario. Esto recorta notablemente el coste total del sistema. Las correas trapezoidales Super HC® también poseen características de diseño exclusivas de Gates para obtener una mayor vida útil en sus transmisiones.

Cualidades

- Resistente al aceite y al calor.
- Conductor estático (ISO 1813).
- Conforme a las normas ATEX.
- Sistema de sintonización UNISET.

Información técnica


Atributos
Perfilspb
Anchura superior16.3 mm
Longitud indicativa3800 mm
Longitud interior3740 mm
Longitud exterior3822 mm
Grosor13 mm
Revestidosi
Seriesuper hc
Forma de dientesmolded notches
Materialcr
Min. Temperatura de funcionamiento-35 °C
Max. Temperatura de funcionamiento80 °C
Diámetro mínimo de polea160 mm
67,34 € Sin IVA
/ unidad
81,48 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días