Referencias
Mecaline:SPC4400E - 890083
Rubix:799054667000
fabricante:890083
EAN:3660338426360


Resumen técnico
| Perfil | spc |
|---|---|
| Anchura superior | 22 mm |
| Longitud indicativa | 4400 mm |
Documentos
Detalles de producto : SPC 4400
Todos los cinturones Mecaline se fabrican según los más altos estándares de la industria y cumplen con las especificaciones ISO, DIN y BS y Anti Estático según la norma ISO 1813.
Wrapped Belt
Cualidades
Temperatura de trabajo -40 a +70°C
Aplicaciones
Aplicaciones de transmisión de potencia a través de correa y polea
Información técnica
Atributos
| Perfil | spc |
|---|---|
| Anchura superior | 22 mm |
| Longitud indicativa | 4400 mm |
| Longitud interior | 4317 mm |
| Longitud exterior | 4430 mm |
| Grosor | 18 mm |
| Material | sbr |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
63,96 € Sin IVA
/ unidad
77,39 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días