Referencias
Optibelt:SPA 4500
Rubix:798356248000
fabricante:1714712
EAN:4014486078442





Resumen técnico
| Perfil | spa |
|---|---|
| Anchura superior | 12.7 mm |
| Longitud indicativa | 4500 mm |
Detalles de producto : SPA 4500
La correa de cuña OPTIBELT SK envuelta se ha desarrollado pensando en la ingeniería mecánica. Transmite sustancialmente más potencia que la correa trapezoidal clásica con anchura superior comparable, por ejemplo, la sección SPB y la sección B/17. La correa de cuña envuelta tiene los famosos atributos OPTIBELT S=C PLUS con una eficiencia de aprox. el 97 % y es adecuada para su uso en conjuntos sin medición adicional.
Cualidades
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 79x517x517 mm |
|---|---|
| Peso neto | 554 g |
| Perfil | spa |
| Anchura superior | 12.7 mm |
| Longitud indicativa | 4500 mm |
| Longitud interior | 4455 mm |
| Longitud exterior | 4518 mm |
| Grosor | 10 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
50,45 € Sin IVA
/ unidad
61,04 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días