SPZ 1512

Cinturón de cuña

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Mecaline:SPZ1512E - 889585
Rubix:799054623000
fabricante:889585
EAN:3660338421389
brand logo

Resumen técnico

Perfilspz
Anchura superior10 mm
Longitud indicativa1512 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : SPZ 1512


Todos los cinturones Mecaline se fabrican según los más altos estándares de la industria y cumplen con las especificaciones ISO, DIN y BS y Anti Estático según la norma ISO 1813.
Wrapped Belt

Cualidades

Temperatura de trabajo -40 a +70°C

Aplicaciones

Aplicaciones de transmisión de potencia a través de correa y polea

Información técnica


Atributos
Perfilspz
Anchura superior10 mm
Longitud indicativa1512 mm
Longitud interior1475 mm
Longitud exterior1525 mm
Grosor8 mm
Materialsbr
12,96 Sin IVA
/ unidad
15,68 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días