Referencias
Gates:SPZ1800 DELTA NARROW
Rubix:798349006000
fabricante:962461800
EAN:5414465308635


Resumen técnico
| Perfil | spz |
|---|---|
| Anchura superior | 10 mm |
| Longitud indicativa | 1800 mm |
Detalles de producto : SPZ 1800LW DELTA NARROW
La opción perfecta para todas las transmisiones estándar de la industria. Diseñada generalmente con un nervio estrecho o profundo. La correa Flex - Weave® resistente al aceite proporciona agarre y protege contra el desgaste - Las resistentes cuerdas de tracción de poliéster proporcionan resistencia contra la flexión, las fuerzas, la fatiga y los impactos.
Información técnica
Atributos
| Perfil | spz |
|---|---|
| Anchura superior | 10 mm |
| Longitud indicativa | 1800 mm |
| Longitud interior | 1787 mm |
| Longitud exterior | 1813 mm |
| Grosor | 8 mm |
| Material | sbr |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,40 € Sin IVA
/ unidad
15,00 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h