SPC2650E

Cinturón de cuña

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Ref. sustituida:873644
Mecaline:SPC2650E - 889515
Rubix:799053539000
fabricante:889515
EAN:3660338420689
brand logo

Resumen técnico

Perfilspc
Anchura superior22 mm
Longitud indicativa2650 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : SPC2650E


Todos los cinturones Mecaline se fabrican según los más altos estándares de la industria y cumplen con las especificaciones ISO, DIN y BS y Anti Estático según la norma ISO 1813.
Cinturón envuelto

Cualidades

Temperatura de trabajo -40 a +70°C

Aplicaciones

Aplicaciones de transmisión de potencia a través de correa y polea

Información técnica


Atributos
Perfilspc
Anchura superior22 mm
Longitud indicativa2650 mm
Longitud interior2567 mm
Longitud exterior2680 mm
Grosor18 mm
Materialsbr
69,33 € Sin IVA
/ unidad
83,89 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días