Referencias
Optibelt:3V 710
Rubix:798051500000
fabricante:3V 7107700
EAN:4014486044102





Resumen técnico
| Perfil | 3v |
|---|---|
| Anchura superior | 9 mm |
| Longitud indicativa | 1799.4 mm |
Detalles de producto : 3V 710
La correa de cuña OPTIBELT SK envuelta se ha desarrollado pensando en la ingeniería mecánica. Transmite sustancialmente más potencia que la correa trapezoidal clásica con anchura superior comparable, por ejemplo, la sección SPB y la sección B/17. La correa de cuña envuelta tiene los famosos atributos OPTIBELT S=C PLUS con una eficiencia de aprox. el 97 % y es adecuada para su uso en conjuntos sin medición adicional.
Cualidades
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 11x72x72 mm |
|---|---|
| Peso neto | 133 g |
| Perfil | 3v |
| Anchura superior | 9 mm |
| Longitud indicativa | 1799.4 mm |
| Longitud interior | 1761.4 mm |
| Longitud exterior | 71 mm |
| Grosor | 8 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,17 € Sin IVA
/ unidad
18,36 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días