Referencias
Mecaline:SPB2280E - 889452
Rubix:799054713000
fabricante:889452
EAN:3660338420054


Resumen técnico
| Perfil | spb |
|---|---|
| Anchura superior | 16 mm |
| Longitud indicativa | 2280 mm |
Documentos
Detalles de producto : SPB 2280
Todos los cinturones Mecaline se fabrican según los más altos estándares de la industria y cumplen con las especificaciones ISO, DIN y BS y Anti Estático según la norma ISO 1813.
Wrapped Belt
Aplicaciones
Aplicaciones de transmisión de potencia a través de correa y polea
Información técnica
Atributos
| Perfil | spb |
|---|---|
| Anchura superior | 16 mm |
| Longitud indicativa | 2280 mm |
| Longitud interior | 2220 mm |
| Longitud exterior | 2302 mm |
| Grosor | 13 mm |
| Material | sbr |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
50,20 € Sin IVA
/ unidad
60,74 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días