8V 1320

optibelt SK 8V/25N

Ver información técnica
Referencias
Optibelt:8V 1320
Rubix:798352455000
fabricante:8V 13207700
EAN:4014486060133
brand logo
Resumen técnico
Perfil8v
Anchura superior25 mm
Longitud indicativa1320 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 8V 1320


La correa de cuña OPTIBELT SK envuelta se ha desarrollado pensando en la ingeniería mecánica. Transmite sustancialmente más potencia que la correa trapezoidal clásica con anchura superior comparable, por ejemplo, la sección SPB y la sección B/17. La correa de cuña envuelta tiene los famosos atributos OPTIBELT S=C PLUS con una eficiencia de aprox. el 97 % y es adecuada para su uso en conjuntos sin medición adicional.

Cualidades

  • Wrapped wedge belts according to DIN/ISO/BS
  • Superior price-performance ratio
  • Excellent running properties
  • Low maintenance costs
  • Considerable energy-saving
  • For use in sets without further measurement
  • High efficiency
  • Información técnica


    Atributos
    Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)65x356x356 mm
    Peso neto1927 g
    Perfil8v
    Anchura superior25 mm
    Longitud indicativa1320 mm
    Longitud interior3232.8 mm
    Longitud exterior132 mm
    Grosor23 mm
    Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
    129,43 Sin IVA
    / unidad
    156,61 IVA incluido
    • Entrega estimada (15) días