SPZ 1937LW SUPER HC

Correa Trapezoidal Super HC

Ver información técnica
Referencias
Gates:SPZ1937 SUPERHC
Rubix:798378689000
fabricante:933101937
EAN:5414465670138
brand logo
Resumen técnico
Perfilspz
Anchura superior9.7 mm
Longitud indicativa1937 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : SPZ 1937LW SUPER HC


Correa trapezoidal envuelta de perfil estrecho. La envoltura Flex-Weave® resistente al aceite y al calor protege el núcleo de la correa contra las condiciones más extremas. Las cuerdas de tracción vulcanizadas 'flex-bonded' ofrecen una resistencia superior a las fuerzas de flexión y tracción, a la fatiga y a las cargas de choque. Más potencia en el mismo espacio o la misma potencia y un ahorro de espacio de hasta el 50%.

Cualidades

- Resistente al aceite y al calor.
- Conductor estático (ISO 1813).
- Conforme a las normas ATEX.
- Sistema de sintonización UNISET.

Información técnica


Atributos
Perfilspz
Anchura superior9.7 mm
Longitud indicativa1937 mm
Longitud interior1900 mm
Longitud exterior1950 mm
Grosor8 mm
Revestidosi
Seriesuper hc
Forma de dientesmoulded notches
Materialcr
Min. Temperatura de funcionamiento-30 °C
Max. Temperatura de funcionamiento60 °C
Diámetro mínimo de polea71 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,27 Sin IVA
/ unidad
20,90 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días