Referencias
Optibelt:SPC 7100
Rubix:798356348000
fabricante:1747443
EAN:4014486079777





Resumen técnico
| Perfil | spc |
|---|---|
| Anchura superior | 22 mm |
| Longitud indicativa | 7100 mm |
Detalles de producto : SPC 7100
La correa de cuña OPTIBELT SK envuelta se ha desarrollado pensando en la ingeniería mecánica. Transmite sustancialmente más potencia que la correa trapezoidal clásica con anchura superior comparable, por ejemplo, la sección SPB y la sección B/17. La correa de cuña envuelta tiene los famosos atributos OPTIBELT S=C PLUS con una eficiencia de aprox. el 97 % y es adecuada para su uso en conjuntos sin medición adicional.
Cualidades
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 122x663x663 mm |
|---|---|
| Peso neto | 2677 g |
| Perfil | spc |
| Anchura superior | 22 mm |
| Longitud indicativa | 7100 mm |
| Longitud interior | 7017 mm |
| Longitud exterior | 7130 mm |
| Grosor | 18 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
195,95 € Sin IVA
/ unidad
237,10 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días