3V 375

optibelt SK 3V/9N

Ver información técnica
Referencias
Optibelt:3V 375
Rubix:798051496000
fabricante:3V 3757700
EAN:4014486043921
brand logo
Resumen técnico
Perfil3v
Anchura superior9 mm
Longitud indicativa948.5 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 3V 375


La correa de cuña OPTIBELT SK envuelta se ha desarrollado pensando en la ingeniería mecánica. Transmite sustancialmente más potencia que la correa trapezoidal clásica con anchura superior comparable, por ejemplo, la sección SPB y la sección B/17. La correa de cuña envuelta tiene los famosos atributos OPTIBELT S=C PLUS con una eficiencia de aprox. el 97 % y es adecuada para su uso en conjuntos sin medición adicional.

Cualidades

  • Wrapped wedge belts according to DIN/ISO/BS
  • Superior price-performance ratio
  • Excellent running properties
  • Low maintenance costs
  • Considerable energy-saving
  • For use in sets without further measurement
  • High efficiency
  • Información técnica


    Atributos
    Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)6x38x38 mm
    Peso neto70 g
    Perfil3v
    Anchura superior9 mm
    Longitud indicativa948.5 mm
    Longitud interior910.5 mm
    Longitud exterior37.5 mm
    Grosor8 mm
    Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
    8,51 Sin IVA
    / unidad
    10,30 IVA incluido
    • Entregado normalmente en ( 2 ) días