Referencias
Optibelt:3V 335
Rubix:798352461000
fabricante:1609341
EAN:4014486043907




Detalles de producto : 3V 335
La correa de cuña OPTIBELT SK envuelta se ha desarrollado pensando en la ingeniería mecánica. Transmite sustancialmente más potencia que la correa trapezoidal clásica con anchura superior comparable, por ejemplo, la sección SPB y la sección B/17. La correa de cuña envuelta tiene los famosos atributos OPTIBELT S=C PLUS con una eficiencia de aprox. el 97 % y es adecuada para su uso en conjuntos sin medición adicional.
Cualidades
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 63 g |
|---|---|
| Perfil | 3v |
| Anchura superior | 9 mm |
| Longitud indicativa | 846.9 mm |
| Longitud interior | 808.9 mm |
| Longitud exterior | 33.5 mm |
| Grosor | 8 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,56 € Sin IVA
/ unidad
9,15 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días