SPZ 1450

optibelt SK SPZ

Ver información técnica

Referencias

Optibelt:SPZ 1450
Rubix:798661049000
fabricante:1541719
EAN:4014486501674
brand logo

Resumen técnico

Perfilspz
Anchura superior9.7 mm
Longitud indicativa1450 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : SPZ 1450


La correa de cuña OPTIBELT SK envuelta se ha desarrollado pensando en la ingeniería mecánica. Transmite sustancialmente más potencia que la correa trapezoidal clásica con anchura superior comparable, por ejemplo, la sección SPB y la sección B/17. La correa de cuña envuelta tiene los famosos atributos OPTIBELT S=C PLUS con una eficiencia de aprox. el 97 % y es adecuada para su uso en conjuntos sin medición adicional.

Cualidades

  • Wrapped wedge belts according to DIN/ISO/BS
  • Superior price-performance ratio
  • Excellent running properties
  • Low maintenance costs
  • Considerable energy-saving
  • For use in sets without further measurement
  • High efficiency
  • Información técnica


    Atributos
    Perfilspz
    Anchura superior9.7 mm
    Longitud indicativa1450 mm
    Longitud interior1412 mm
    Longitud exterior1463 mm
    Grosor8 mm
    Revestidosi
    Seriesk
    Forma de dientessmooth (unnotched, fabric-wrapped)
    Materialrubber (sbr/nr) core and cover, polyester tensile cord, fabric-wrapped (rubber-impregnated cover fabric)
    Min. Temperatura de funcionamiento-40 °C
    Max. Temperatura de funcionamiento70 °C
    Diámetro mínimo de polea63 mm
    12,77 € Sin IVA
    / unidad
    15,45 € IVA incluido
    • Entrega estimada (15) días