Referencias
Optibelt:SPC 4750 RP
Rubix:798356337000
fabricante:SPC 47506002
EAN:4014486079647





Resumen técnico
| Perfil | spc |
|---|---|
| Anchura superior | 22 mm |
| Longitud indicativa | 4750 mm |
Detalles de producto : SPC 4750 RP
La nueva generación de correas trapezoidales y kraftbands RED POWER 3 produce resultados de los que realmente merece la pena hablar: hasta un 50 % más de rendimiento y, al mismo tiempo, una reducción de costes de hasta un 35 %. Estos excelentes resultados se deben a la optimización de los procesos de producción y a la mejora constante de las materias primas. El ahorro de costes se explica de la siguiente manera Menos correas + poleas más estrechas + ahorro de espacio = menos costes
High Performance Wedge Belts
Cualidades
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 81x444x444 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1791 g |
| Perfil | spc |
| Anchura superior | 22 mm |
| Longitud indicativa | 4750 mm |
| Longitud interior | 4667 mm |
| Longitud exterior | 4780 mm |
| Grosor | 18 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
191,25 € Sin IVA
/ unidad
231,41 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días