Referencias
Optibelt:SPA 967
Rubix:798541530000
fabricante:1530263
EAN:4014486524598


Resumen técnico
| Perfil | spa |
|---|---|
| Anchura superior | 12.7 mm |
| Longitud indicativa | 967 mm |
Detalles de producto : SPA 967
La correa de cuña OPTIBELT SK envuelta se ha desarrollado pensando en la ingeniería mecánica. Transmite sustancialmente más potencia que la correa trapezoidal clásica con anchura superior comparable, por ejemplo, la sección SPB y la sección B/17. La correa de cuña envuelta tiene los famosos atributos OPTIBELT S=C PLUS con una eficiencia de aprox. el 97 % y es adecuada para su uso en conjuntos sin medición adicional.
Cualidades
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 119 g |
|---|---|
| Perfil | spa |
| Anchura superior | 12.7 mm |
| Longitud indicativa | 967 mm |
| Longitud interior | 922 mm |
| Longitud exterior | 985 mm |
| Grosor | 10 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,61 € Sin IVA
/ unidad
14,05 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días