SPC 10000LW DELTA NARROW

Delta Narrow SPC

Ver información técnica

Referencias

Gates:SPC10000 DELTA NARROW
Rubix:798349192000
fabricante:962760100
EAN:5414465319617
brand logo

Resumen técnico

Perfilspc
Anchura superior22 mm
Longitud indicativa10000 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : SPC 10000LW DELTA NARROW


Las Delta Narrow™ V-belts tienen un perfil de sección estrecha, lo que las convierte en la opción perfecta para todas las transmisiones estándar de la industria comúnmente denominadas "narrow" o "deep wedge".

Cualidades

•Cordones de alta resistencia a la tracción que proporcionan resistencia a las fuerzas de flexión, a la fatiga y a las cargas de choque
Buena flexibilidad de la correa, estabilidad y funcionamiento suave garantizados
Banda flip resistente al aceite que ofrece buen agarre y protección contra la abrasión

Información técnica


Atributos
Perfilspc
Anchura superior22 mm
Longitud indicativa10000 mm
Longitud interior9917 mm
Longitud exterior10030 mm
Grosor18 mm
Revestidosi
Seriedelta narrow
Forma de dientesliso por dentro
Materialcaucho estireno-butadieno;poliéster
Min. Temperatura de funcionamiento-30 °C
Max. Temperatura de funcionamiento70 °C
Diámetro mínimo de polea224 mm
227,57 € Sin IVA
/ unidad
275,36 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días