Referencias
Optibelt:3V 900 RP
Rubix:798382101000
fabricante:1521312
EAN:4014486044195




Detalles de producto : 3V 900 RP
La nueva generación de correas trapezoidales y kraftbands RED POWER 3 produce resultados de los que realmente merece la pena hablar: hasta un 50 % más de rendimiento y, al mismo tiempo, una reducción de costes de hasta un 35 %. Estos excelentes resultados se deben a la optimización de los procesos de producción y a la mejora constante de las materias primas. El ahorro de costes se explica de la siguiente manera Menos correas + poleas más estrechas + ahorro de espacio = menos costes
High Performance Wedge Belts
Cualidades
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 169 g |
|---|---|
| Perfil | 3v |
| Anchura superior | 9 mm |
| Longitud indicativa | 2282 mm |
| Longitud interior | 2244 mm |
| Longitud exterior | 90 mm |
| Grosor | 8 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
29,08 € Sin IVA
/ unidad
35,19 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días