SPC 3500

optibelt SK SPC

Ver información técnica

Referencias

Optibelt:SPC 3500
Rubix:798877478000
fabricante:1652276
EAN:4014486531244
brand logo

Resumen técnico

Perfilspc
Anchura superior22 mm
Longitud indicativa3500 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : SPC 3500


La correa de cuña OPTIBELT SK envuelta se ha desarrollado pensando en la ingeniería mecánica. Transmite sustancialmente más potencia que la correa trapezoidal clásica con anchura superior comparable, por ejemplo, la sección SPB y la sección B/17. La correa de cuña envuelta tiene los famosos atributos OPTIBELT S=C PLUS con una eficiencia de aprox. el 97 % y es adecuada para su uso en conjuntos sin medición adicional.

Cualidades

  • Wrapped wedge belts according to DIN/ISO/BS
  • Superior price-performance ratio
  • Excellent running properties
  • Low maintenance costs
  • Considerable energy-saving
  • For use in sets without further measurement
  • High efficiency
  • Información técnica


    Atributos
    Peso neto1320 g
    Perfilspc
    Anchura superior22 mm
    Longitud indicativa3500 mm
    Longitud interior3417 mm
    Longitud exterior3530 mm
    Grosor18 mm
    87,39 € Sin IVA
    / unidad
    105,74 € IVA incluido
    • Entregado normalmente en ( 2 ) días