Referencias
Gates:SPZ1620 DELTA NARROW
Rubix:798700437000
fabricante:962461620
EAN:5414465676796


Resumen técnico
| Perfil | spz |
|---|---|
| Anchura superior | 9.7 mm |
| Longitud indicativa | 1620 mm |
Detalles de producto : SPZ 1620LW DELTA NARROW
Delta Narrow™ V-belts have a narrow section profile, making them the perfect option for all industry standard drives commonly referred to as narrow or deep wedge.
Correa en V estrecha GATES
Información técnica
Atributos
| Perfil | spz |
|---|---|
| Anchura superior | 9.7 mm |
| Longitud indicativa | 1620 mm |
| Longitud interior | 1583 mm |
| Longitud exterior | 1633 mm |
| Grosor | 8 mm |
| Revestido | si |
| Serie | delta narrow |
| Forma de dientes | smooth inside (unnotched) |
| Material | sbr (styrene-butadiene rubber) |
| Min. Temperatura de funcionamiento | -30 °C |
| Max. Temperatura de funcionamiento | 70 °C |
| Diámetro mínimo de polea | 63 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,16 € Sin IVA
/ unidad
14,71 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días