SPA 1507LW SUPER HC

Correa Trapezoidal Super HC

Ver información técnica

Referencias

Gates:SPA1507 SUPERHC
Rubix:798302819000
fabricante:933301507
EAN:5412571078626
brand logo

Resumen técnico

Perfilspa
Anchura superior12.7 mm
Longitud indicativa1507 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : SPA 1507LW SUPER HC


Correa trapezoidal envuelta de perfil estrecho. La envoltura Flex-Weave® resistente al aceite y al calor protege el núcleo de la correa contra las condiciones más extremas. Las cuerdas de tracción vulcanizadas 'flex-bonded' ofrecen una resistencia superior a las fuerzas de flexión y tracción, a la fatiga y a las cargas de choque. Más potencia en el mismo espacio o la misma potencia y un ahorro de espacio de hasta el 50%.
La correa trapezoidal Super HC® de Gates® combina la resistencia de una correa con forro con la economia de una correa trapezoidal estrecha. Transmite más potencia por espacio y permite un diseño de transmisión más compacto que las correas trapezoidales de sección clásica. En resumen, ofrece más potencia y reduce considerablemente el espacio necesario. Esto recorta notablemente el coste total del sistema. Las correas trapezoidales Super HC® también poseen características de diseño exclusivas de Gates para obtener una mayor vida útil en sus transmisiones.

Cualidades

- Resistente al aceite y al calor.
- Conductor estático (ISO 1813).
- Conforme a las normas ATEX.
- Sistema de sintonización UNISET.

Información técnica


Atributos
Perfilspa
Anchura superior12.7 mm
Longitud indicativa1507 mm
Longitud interior1462 mm
Longitud exterior1525 mm
Grosor10 mm
Revestidosi
Seriesuper hc
Forma de dientessmooth (wrapped, unnotched)
Materialcr
Min. Temperatura de funcionamiento-30 °C
Max. Temperatura de funcionamiento60 °C
Diámetro mínimo de polea90 mm
19,13 € Sin IVA
/ unidad
23,15 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días