Referencias
Optibelt:3V 265
Rubix:798352891000
fabricante:1555028
EAN:4014486043860

Detalles de producto : 3V 265
La correa de cuña OPTIBELT SK envuelta se ha desarrollado pensando en la ingeniería mecánica. Transmite sustancialmente más potencia que la correa trapezoidal clásica con anchura superior comparable, por ejemplo, la sección SPB y la sección B/17. La correa de cuña envuelta tiene los famosos atributos OPTIBELT S=C PLUS con una eficiencia de aprox. el 97 % y es adecuada para su uso en conjuntos sin medición adicional.
Cualidades
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 11x69x69 mm |
|---|---|
| Peso neto | 50 g |
| Perfil | 3v |
| Anchura superior | 9 mm |
| Longitud indicativa | 669.1 mm |
| Longitud interior | 631.1 mm |
| Longitud exterior | 26.5 mm |
| Grosor | 8 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,12 € Sin IVA
/ unidad
8,62 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días