Referencias
Optibelt:8 PH 1222 RB
Rubix:798939136000
fabricante:1617863
EAN:4014486132328




Detalles de producto : POLY V 1222 (481) PH 08
La correa estriada posee tanto la alta flexibilidad de las correas planas dentadas como el nivel de potencia de las correas trapezoidales. Las estrías de forma trapezoidal. Las estrías de forma trapezoidal están constituidas por una mezcla de caucho resistente al desgaste. Los cables de tracción de alta calidad están adaptados a los numerosos ámbitos de utilización de la correa estriada. Están recubiertos por una mezcla de caucho adherente y se extienden a lo largo de todo el ancho de la correa. Las mezclas de caucho resistentes al desgaste y reforzadas con fibras garantizan un funcionamiento silencioso, una resistencia al desgaste y al calor, así como una larga vida útil.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 49 g |
|---|---|
| Perfil | ph |
| Longitud | 1222 mm |
| Número de nervaduras | 8 |
| Distancia acanalada | 1.6 mm |
| Altura | 2.5 mm |
| Material | cr |
| Designación de la correra | 8 ph 1222 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,20 € Sin IVA
/ unidad
22,02 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
