6 PJ 836 RB

optibelt RB 6PJ

Ver información técnica

Referencias

Optibelt:6 PJ 836 RB
Rubix:799199964000
fabricante:1736916
EAN:4014486123951
brand logo

Resumen técnico

Perfilpj
Longitud836 mm
Número de nervaduras6
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6 PJ 836 RB


La correa estriada posee a la vez la alta flexibilidad de las correas planas dentadas y el nivel de potencia de las correas trapezoidales. Las estrías de forma trapezoidal. Las estrías de forma trapezoidal están constituidas por una mezcla de caucho resistente al desgaste. Los cables de tracción de alta calidad son adecuados para los numerosos ámbitos de aplicación de la correa estriada. Están recubiertos por una mezcla de caucho adherente y se extienden a lo largo de todo el ancho de la correa. Las mezclas de caucho resistentes al desgaste y reforzadas con fibras garantizan un funcionamiento silencioso, una resistencia al desgaste y al calor, así como una larga vida útil.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)14x85x85 mm
Peso neto45 g
Perfilpj
Longitud836 mm
Número de nervaduras6
Distancia acanalada2.34 mm
Altura3.5 mm
Materialcr
Designación de la correra6 pj 836
14,58 € Sin IVA
/ unidad
17,64 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días