POLY V 1664 (655) L18

Micro-V L

Ver información técnica

Referencias

Gates:PL1664/18 655L18 MICROV
Rubix:798614009000
fabricante:946722066
EAN:5414465532306
brand logo

Resumen técnico

Perfilpl
Longitud1664 mm
Número de nervaduras18
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : POLY V 1664 (655) L18


Gracias al diseño de sus nervaduras aplanadas, la correa acanalada Micro-V® de Gates ofrece un excelente rendimiento a velocidades más altas en poleas de menor diámetro. Esta correa lisa supera en un 80% los valores estándar RMA para la transmisión de potencia. La gama estándar de correas acanaladas Micro-V® de Gates incluye más de 125 longitudes efectivas, por lo que esta gama es adecuada para un amplio abanico de aplicaciones.

Cualidades

- Funcionamiento extremadamente suave con escaso desarrollo de calor.
- Elevada transferencia de potencia por nervio.
Larga vida útil gracias a la elevada potencia de transmisión.
- Rendimiento mejorado con rodillos tensores externos.
Accionamiento más compacto. - Menos sensible a los restos de material en las ranuras.

Información técnica


Atributos
Perfilpl
Longitud1664 mm
Número de nervaduras18
Designación de la correra18 pl 1664
214,11 € Sin IVA
/ unidad
259,07 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días