POLY V 1803 (710) L16

Micro-V L

Ver información técnica

Referencias

Gates:PL1803/16 710L16 MICROV
Rubix:798548212000
fabricante:946722148
EAN:5414465532108
brand logo

Resumen técnico

Perfilpl
Longitud1803 mm
Número de nervaduras16
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : POLY V 1803 (710) L16


Gracias al diseño de sus nervaduras aplanadas, la correa acanalada Micro-V® de Gates ofrece un excelente rendimiento a velocidades más altas en poleas de menor diámetro. Esta correa lisa supera en un 80% los valores estándar RMA para la transmisión de potencia. La gama estándar de correas acanaladas Micro-V® de Gates incluye más de 125 longitudes efectivas, por lo que esta gama es adecuada para un amplio abanico de aplicaciones.

Cualidades

- Funcionamiento extremadamente suave con escaso desarrollo de calor.
- Elevada transferencia de potencia por nervio.
Larga vida útil gracias a la elevada potencia de transmisión.
- Rendimiento mejorado con rodillos tensores externos.
Accionamiento más compacto. - Menos sensible a los restos de material en las ranuras.

Información técnica


Atributos
Perfilpl
Longitud1803 mm
Número de nervaduras16
Designación de la correra16 pl 1803
206,49 € Sin IVA
/ unidad
249,85 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días