Referencias
Gates:PJ965/16 380J16 MICROV
Rubix:840096016081
fabricante:946521812
EAN:5414465523212

Detalles de producto : POLY V 965 (380) J16
Gracias al diseño de sus nervaduras aplanadas, la correa acanalada Micro-V® de Gates ofrece un excelente rendimiento a velocidades más altas en poleas de menor diámetro. Esta correa lisa supera en un 80% los valores estándar RMA para la transmisión de potencia. La gama estándar de correas acanaladas Micro-V® de Gates incluye más de 125 longitudes efectivas, por lo que esta gama es adecuada para un amplio abanico de aplicaciones.
Las correas Gates® Micro-V® garantizan un rendimiento sobresaliente en cualquier transmisión industrial de correas acanaladas. Cubren una multitud de aplicaciones industriales y son adecuadas para transmisiones industriales de máquinas lavadoras, máquinas textiles, aspiradoras, segadoras de césped, máquinas herramienta, equipo médico y muchas otras. Exclusivo perfil truncado que aporta a las correas Gates® Micro-V® una mayor flexibilidad, reducción de la acumulación de calor y permite un mejor rendimiento a velocidades más altas en poleas con un diámetro más pequeño. En la gama completa de correas Micro-V® se incluyen mangones de varias anchuras, así como correas simples con secciones en PJ, PK, PL y PM, para responder perfectamente a las exigencias de los clientes.
Cualidades
- Funcionamiento extremadamente suave con escaso desarrollo de calor.
- Elevada transferencia de potencia por nervio.
Larga vida útil gracias a la elevada potencia de transmisión.
- Rendimiento mejorado con rodillos tensores externos.
Accionamiento más compacto. - Menos sensible a los restos de material en las ranuras.
- Elevada transferencia de potencia por nervio.
Larga vida útil gracias a la elevada potencia de transmisión.
- Rendimiento mejorado con rodillos tensores externos.
Accionamiento más compacto. - Menos sensible a los restos de material en las ranuras.
Información técnica
Atributos
| Perfil | pj |
|---|---|
| Longitud | 965 mm |
| Número de nervaduras | 16 |
| Designación de la correra | 16 pj 965 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
42,58 € Sin IVA
/ unidad
51,52 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días