Referencias
Optibelt:7 PJ 711 RB
Rubix:798866318000
fabricante:1850242
EAN:4014486128154




Detalles de producto : 7 PJ 711
optibelt RB correas acanaladas combinan la alta flexibilidad de las correas planas con el alto rendimiento de las correas en V.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 12x72x72 mm |
|---|---|
| Peso neto | 45 g |
| Perfil | pj |
| Longitud | 711 mm |
| Número de nervaduras | 7 |
| Distancia acanalada | 2.34 mm |
| Altura | 3.5 mm |
| Material | cr |
| Designación de la correra | 7 pj 711 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,43 € Sin IVA
/ unidad
21,09 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días
