Referencias
Optibelt:TB SPC 560/5
Rubix:798378273000
fabricante:optibelt KS
EAN:4014486249385



Detalles de producto : 5 SPC 560 TAPER BUSH
Polea con ranura en V para casquillos cónicos - ranuras según DIN 2211
Poleas con ranura en V para casquillos cónicos
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 63000 g |
|---|---|
| Perfil | spc |
| Diámetro indicativo | 560 mm |
| Número de ranuras | 5 |
| Casquillo cónico | 4545 |
| Material | en-gjl 200 - din en 1561 |
| Tipo | polea tipo brazo |
| Anchura de corona | 136 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
645,88 € Sin IVA
/ unidad
781,51 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
