Referencias
Optibelt:TB SPZ 132/1
Rubix:798378414000
fabricante:optibelt KS
EAN:4014486250350



Detalles de producto : 1 SPZ 132 TAPER BUSH
V-grooved pulley for taper sockets – grooves to DIN 2211
V-grooved pulleys for taper bushings
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1100 g |
|---|---|
| Perfil | spz |
| Diámetro indicativo | 132 mm |
| Número de ranuras | 1 |
| Casquillo cónico | 1610 |
| Material | en-gjl 200 - din en 1561 |
| Tipo | plain disc |
| Anchura de corona | 16 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,76 € Sin IVA
/ unidad
19,07 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
