Referencias
Optibelt:TB SPZ 190/1
Rubix:798378381000
fabricante:1762342
EAN:4014486250756



Detalles de producto : 1 SPZ 190 TAPER BUSH
Polea con ranura en V para casquillos cónicos – ranuras según DIN 2211
Poleas ranuradas en V para bujes cónicos
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1800 g |
|---|---|
| Perfil | spz |
| Diámetro indicativo | 190 mm |
| Casquillo cónico | 1610 |
| Material | en-gjl 200 - din en 1561 |
| Número de ranuras | 1 |
| Tipo | polea maciza |
| Anchura de corona | 16 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
25,24 € Sin IVA
/ unidad
30,54 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
