Referencias
Optibelt:TB SPA 132/3
Rubix:798379060000
fabricante:1530908
EAN:4014486245394



Detalles de producto : 3 SPA 132 TAPER BUSH
Polea con ranura en V para casquillos cónicos - ranuras según DIN 2211
Poleas ranuradas en V para casquillos cónicos
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 2300 g |
|---|---|
| Perfil | spa |
| Diámetro indicativo | 132 mm |
| Casquillo cónico | 2012 |
| Material | en-gjl 200 - din en 1561 |
| Número de ranuras | 3 |
| Tipo | polea maciza |
| Anchura de corona | 50 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
27,21 € Sin IVA
/ unidad
32,92 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
