Referencias
Optibelt:TB SPA 400/4
Rubix:798379014000
fabricante:1670992
EAN:4014486246155



Detalles de producto : 4 SPA 400 TAPER BUSH
Polea con ranura en V para casquillos cónicos - ranuras según DIN 2211
Poleas con ranura en V para bujes cónicos
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 12800 g |
|---|---|
| Perfil | spa |
| Diámetro indicativo | 400 mm |
| Casquillo cónico | 3020 |
| Material | en-gjl 200 - din en 1561 |
| Número de ranuras | 4 |
| Tipo | polea tipo brazo |
| Anchura de corona | 65 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
159,46 € Sin IVA
/ unidad
192,95 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
