Referencias
Optibelt:TB SPZ 56/1
Rubix:798378256000
fabricante:1756167
EAN:4014486249705



Detalles de producto : 1 SPZ 56 TAPER BUSH
Polea con ranura en V para casquillos cónicos – ranuras según DIN 2211
Poleas con ranura en V para bujes cónicos
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 400 g |
|---|---|
| Perfil | spz |
| Diámetro indicativo | 56 mm |
| Casquillo cónico | 1008 |
| Material | en-gjl 200 - din en 1561 |
| Número de ranuras | 1 |
| Tipo | disco liso |
| Anchura de corona | 16 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,68 € Sin IVA
/ unidad
6,87 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
