Referencias
Optibelt:TB SPZ 630/5
Rubix:798378393000
fabricante:optibelt KS
EAN:4014486251432



Detalles de producto : 5 SPZ 630 TAPER BUSH
V-grooved pulley for taper sockets – grooves to DIN 2211
V-grooved pulleys for taper bushings
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 22700 g |
|---|---|
| Perfil | spz |
| Diámetro indicativo | 630 mm |
| Número de ranuras | 5 |
| Casquillo cónico | 3020 |
| Material | en-gjl 200 - din en 1561 |
| Tipo | arm-type pulley |
| Anchura de corona | 64 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
264,80 € Sin IVA
/ unidad
320,41 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
