Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:125346
Rubix:781200186038
fabricante:SK520 50,00 38,00 14,00 878

Documentos
Detalles de producto : SIMKO 520 50 38 14 NBR (125346
Sello compacto Simko 520 98 AU 928
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 15,75 g |
|---|---|
| Diámetro exterior | 50 mm |
| Diámetro interior | 38 mm |
| Altura | 14 mm |
| Material | 80 nbr 878 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
152,44 € Sin IVA
/ unidad
184,45 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
