GUANTE T-10 28-359 ACTIVARMR [EX-NITRASAFE]

ActivArmr 28359

Ver información técnica

Referencias

Ansell:28-359-10
Rubix:798402997000
fabricante:28359100
EAN:10076490498570
ANSELL Gloves NITRASAFE 28-359 MT 10
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Tipoguante
Tamaño10
Nivel de resistencia al corte3
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : GUANTE T-10 28-359 ACTIVARMR [EX-NITRASAFE]


  • La gama de guantes de protección ActivArmr® de Ansell combina la excelente protección de la construcción reforzada con Kevlar® con el agarre y la flexibilidad de la avanzada tecnología de recubrimiento de nitrilo de Ansell. La gama ActivArmr® es sinónimo de manipulación segura de piezas metálicas pesadas y aceitosas, mientras que la gama ActivArmr® Foam combina un buen agarre y comodidad.
  • Ambos guantes, en combinación con el puño NitraGold™, ofrecen una excelente protección mecánica contra cortes y abrasión
El recubrimiento de nitrilo y el refuerzo de Kevlar® ofrecen una excelente protección contra el aceite y los cortes durante las tareas más duras.

Cualidades

  • El recubrimiento de nitrilo ofrece a los trabajadores protección frente al aceite en todas las aplicaciones
  • El rendimiento de corte y el diseño pesado proporcionan al usuario una sensación de protección sustancial

Aplicaciones

Manipulación de chapas y paneles metálicos Manipulación de piezas con bordes afilados y rugosos Manipulación de componentes estructurales y de carrocería
brand logo
brand logo

Información técnica


Atributos
Peso neto151 g
Tipoguante
Tamaño10
Nivel de resistencia al corte3
Material Principalalgodón
Nivel de resistencia a la abrasión4
Recubrimiento de los guantesnitrilo
13,35 Sin IVA
/ unidad
16,15 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h

Tamaño