Referencias
Ansell:11-739 7
Rubix:799067623000
fabricante:11739070
EAN:0076490434274

Documentos
Detalles de producto : GUANTE T-7 11-739 HYFLEX
guante Ansell HyFlex 11-739 t. 7
Información técnica
Atributos
| Tipo | guante |
|---|---|
| Tamaño | 7 |
| Nivel de resistencia al corte | d |
| Material Principal | algodón |
| Contacto con alimentos | no |
| Nivel de resistencia a la abrasión | 4 |
| ESD | si |
| Recubrimiento de los guantes | poliuretano |
| Color | gris |
| Material | cotton, nylon, kevlar®, spandex |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,34 € Sin IVA
/ unidad
18,56 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días